VIMAR SPA - VIW16542 COPRIFORO FRONTE LISCIO GRIGIO - 16542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Farbe - grau
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352082359
Artikelnummer
VIW16542
Herstellernummer
16542
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Farbe:
grau
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein


