Startseite

VIMAR SPA - VIW16540 COPRIFORO FRONTE RIGATO GRIGIO - 16540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - grau

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352058484

Artikelnummer

VIW16540

Herstellernummer

16540

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

grau

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo, fronte rigato, grigio .