Startseite

VIMAR SPA - VIW16450.B TORCIA + PRESA RICARICA 230V BIANCO - 16450.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352030671

Artikelnummer

VIW16450.B

Herstellernummer

16450.B

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

sonstige

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica, bianco - 2 moduli