Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW16440 APPARECCHIO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 230V - 16440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352099302

Artikelnummer

VIW16440

Herstellernummer

16440

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

6

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

sonstige

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Apparecchio di illuminazione d’emergenza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di lampada fluorescente FD 4W G5 e di supporto 6 moduli per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie