VIMAR SPA - VIW16408 RONZATORE 230V 50-60HZ GRIGIO - 16408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.03 A
Schutzart (IP) - IP30
Lautstärke - 75 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352002579
Artikelnummer
VIW16408
Herstellernummer
16408
Hersteller
VIW
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A
Schutzart (IP):
IP30
Lautstärke:
75 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
sonstige
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, grigio


