VIMAR SPA - VIW16405.B RONZATORE 12V 50-60HZ BIANCO - 16405.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.67 A
Packung
10 ST
EAN
8007352030275
Artikelnummer
VIW16405.B
Herstellernummer
16405.B
Hersteller
VIW
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.67 A
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, bianco


