Startseite

VIMAR SPA - VIW16403 SUONERIA 230V 50-60HZ GRIGIO - 16403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352002555

Artikelnummer

VIW16403

Herstellernummer

16403

Hersteller

VIW

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Suoneria 230 V~ 50 Hz 8 VA, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie