Startseite

VIMAR SPA - VIW16331 PRESA COASSIALE TIPO F FEMMINA GRIGIO - 16331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • TV-Frequenzband - 0...2400 MHz

  • Fernspeisetauglich - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352088948

Artikelnummer

VIW16331

Herstellernummer

16331

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Auslässe:

1

TV-Frequenzband:

0...2400 MHz

Fernspeisetauglich:

ja

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Werkstoff:

Kunststoff

Presa coassiale con connettore femmina tipo F, grigio. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654