VIMAR SPA - VIW16306.10 PRESA TV-RD-SAT PASSANTE GRIGIO - 16306.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.2 dB
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352001114
Artikelnummer
VIW16306.10
Herstellernummer
16306.10
Hersteller
VIW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10.6 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.2 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
9.9 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3.4 dB
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
24.8 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
32.1 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


