VIMAR SPA - VIW16306.10.B PRESA TV-RD-SAT PASSANTE BIANCO - 16306.10.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 9.9 dB
Anzahl der Auslässe - 1
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352001145
Artikelnummer
VIW16306.10.B
Herstellernummer
16306.10.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Durchgangsdose
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10.6 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
9.9 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.2 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3.4 dB
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie