VIMAR SPA - VIW16306.01 PRESA TV-RD-SAT DIRETTA GRIGIO - 16306.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.2 dB
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352001053
Artikelnummer
VIW16306.01
Herstellernummer
16306.01
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.1 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
24.8 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
32.3 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


