VIMAR SPA - VIW16290 PRESA PER RASOIO 230V GRIGIO - 16290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352004122
Artikelnummer
VIW16290
Herstellernummer
16290
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Gerätebreite:
74.8 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm
Gerätetiefe:
54.5 mm
Mit Einbaudose:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie