Startseite

VIMAR SPA - VIW16261 PRESA SICURY 2P+T 10A AUSTRALIA GRIGIO - 16261

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16261 PRESA SICURY 2P+T 10A AUSTRALIA GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352293427

Artikelnummer

VIW16261

Herstellernummer

16261

Hersteller

VIW

Ausführung:

Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

49.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

38.7 mm

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard australiano, grigio - 2 moduli

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie