Startseite

VIMAR SPA - VIW16246.B DUE PRESE 2P+T 15A USA+SASO BIANCO - 16246.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 15 A

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352067882

Artikelnummer

VIW16246.B

Herstellernummer

16246.B

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

15 A

Anzahl der Steckdosen:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

127 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

74.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

36.5 mm

Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, bianco - 3 moduli. Per spina 01096