Startseite

VIMAR SPA - VIW16245 PRESA 2P+T 15A USA+SASO GRIGIO - 16245

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16245 PRESA 2P+T 15A USA+SASO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 15 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352025172

Artikelnummer

VIW16245

Herstellernummer

16245

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

15 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

127 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

24.8 mm

Gerätehöhe:

74.8 mm

Gerätetiefe:

37.5 mm

Presa 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, grigio