Startseite

VIMAR SPA - VIW16209 PRESA 2P+T 16A P30 GRIGIO - 16209

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P30

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Idea

EAN

8007352000841

Artikelnummer

VIW16209

Herstellernummer

16209

Hersteller

VIW

Ausführung:

Italienischer Typ P30

Anzahl der Steckdosen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

49.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

38.8 mm

Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11. Colore: Avorio.