Startseite

VIMAR SPA - VIW16190 PULSANTE TARGH. 1P NO 10A 12-24V GRIGIO - 16190

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Namensschild - ja

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352000988

Artikelnummer

VIW16190

Herstellernummer

16190

Hersteller

VIW

Mit Namensschild:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Drahtlos:

nein

Einbautiefe:

28 mm

Höhe:

45 mm

Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, grigio - 2

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie