VIMAR SPA - VIW16165.CU.B INTERR. 2P 16(3)A +CHIAVE UNIFIC. BIANCO - 16165.CU.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
20 ST
EAN
8007352067608
Artikelnummer
VIW16165.CU.B
Herstellernummer
16165.CU.B
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
ja
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
24.8 mm
Einbautiefe:
32.8 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm
Gerätetiefe:
32.8 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


