Startseite

VIMAR SPA - VIW16165.B INTERRUTTORE 2P 16(3)A +CHIAVE BIANCO - 16165.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16165.B INTERRUTTORE 2P 16(3)A +CHIAVE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352067585

Artikelnummer

VIW16165.B

Herstellernummer

16165.B

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

ja

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

24.8 mm

Einbautiefe:

32.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

32.8 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie