Startseite

VIMAR SPA - VIW16104.B PULSANTE 1P NC 16A BIANCO - 16104.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16104.B PULSANTE 1P NC 16A BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352067349

Artikelnummer

VIW16104.B

Herstellernummer

16104.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Gerätetiefe:

42.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

24.8 mm

Gerätehöhe:

48 mm

Pulsante 1P NC (di arresto) 16 A 250 V~, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie