VIMAR SPA - VIW16090.M.B PULSANTE 1P NO 10A GEN. LUM.SO 2M BIANCO - 16090.M.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 200
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Idea
EAN
8007352097049
Artikelnummer
VIW16090.M.B
Herstellernummer
16090.M.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
200
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
ja
Rückmeldekontakt:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
48.8 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm
Gerätetiefe:
36.1 mm