VIMAR SPA - VIW14913 CONTENITORE IP55 12M 4X3 VERTICALE - 14913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352128958
Artikelnummer
VIW14913
Herstellernummer
14913
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Mit Kabeleinführung:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
136 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
269 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
66 mm