Startseite

VIMAR SPA - VIW14912 CONTENITORE IP55 8M 4X2 VERTICALE - 14912

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352128934

Artikelnummer

VIW14912

Herstellernummer

14912

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

136 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

176 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

66 mm

Contenitore da parete IP55, 8 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4 in verticale)