Startseite

VIMAR SPA - VIW14838 CONTENITORE IP40 12M 4X3 ORIZZONTALE - 14838

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352121775

Artikelnummer

VIW14838

Herstellernummer

14838

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

340 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

83 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

54.5 mm

Contenitore da parete IP40, 12 moduli Eikon e Plana (4+4+4 in orizzontale)