Startseite

VIMAR SPA - VIW14832 CONTENITORE IP40 8M 4X2 VERTICALE - 14832

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352128859

Artikelnummer

VIW14832

Herstellernummer

14832

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

136 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

140 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

54.5 mm

Contenitore da parete IP40, 8 moduli Eikon e Plana (4+4 in verticale)