VIMAR SPA - VIW14817 CONTENITORE IP40 14M 2X7 - 14817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 14
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
7 ST
EAN
8007352121713
Artikelnummer
VIW14817
Herstellernummer
14817
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
14
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
442 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
54.5 mm