Startseite

VIMAR SPA - VIW14815 CONTENITORE IP40 10M 2X5 - 14815

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 10

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352121690

Artikelnummer

VIW14815

Herstellernummer

14815

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Kabeleinführung:

ja

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

340 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

83 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

54.5 mm

Contenitore da parete IP40, 10 (2+2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale