Startseite

VIMAR SPA - VIW14787 SCATOLA DA TAVOLO 7M BIANCO - 14787

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14787 SCATOLA DA TAVOLO 7M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 7

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Montagerichtung - horizontal

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Plana

EAN

8007352119383

Artikelnummer

VIW14787

Herstellernummer

14787

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

7

Anzahl der Einheiten:

7

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

206 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

80 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

67.6 mm

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli Plana,bianco. Da completare con supporto e placca