Startseite

VIMAR SPA - VIW14784 SCATOLA DA TAVOLO 4M BIANCO - 14784

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14784 SCATOLA DA TAVOLO 4M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352119369

Artikelnummer

VIW14784

Herstellernummer

14784

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Breite:

142.5 mm

Höhe:

80 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

142.5 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

80 mm

Tiefe:

67.6 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

67.6 mm

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli Plana, bianco. Da completare con supporto e placca