Startseite

VIMAR SPA - VIW14771 LAMPADA INCAND.E10 10X28MM 24V 2W BIANCO - 14771

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14771 LAMPADA INCAND.E10 10X28MM 24V 2W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 24...24.01 V

Packung

  • 75 ST

EAN

8007352118423

Artikelnummer

VIW14771

Herstellernummer

14771

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

24...24.01 V

Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 24 V~ 2 W, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie