Startseite

VIMAR SPA - VIW14669.21 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 NICHEL OPACO - 14669.21

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14669.21 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 NICHEL OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 8

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352432420

Artikelnummer

VIW14669.21

Herstellernummer

14669.21

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

8

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Titan

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

293 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

9 mm

Einbaubreite:

293 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, nichel opaco

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie