Startseite

VIMAR SPA - VIW14668.24 PLACCA 8M ORO LUCIDO - 14668.24

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14668.24 PLACCA 8M ORO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.7 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Plana

EAN

8007352337763

Artikelnummer

VIW14668.24

Herstellernummer

14668.24

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Montagerahmen:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Gold

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

142.5 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

9 mm

Einbaubreite:

142.5 mm

Einbauhöhe:

151 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 8 moduli (4+4), tecnopolimero, oro lucido