Startseite

VIMAR SPA - VIW14654U.32 PLACCA PLANA UP 4M ARGENTO - 14654U.32

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14654U.32 PLACCA PLANA UP 4M ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352791046

Artikelnummer

VIW14654U.32

Herstellernummer

14654U.32

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146.6 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Einbaubreite:

146.6 mm

Tiefe:

9.8 mm

Placca Plana Up 4 moduli, tecnopolimero, argento