VIMAR SPA - VIW14654.46 PLACCA 4M REFLEX CEDRO - 14654.46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352122161
Artikelnummer
VIW14654.46
Herstellernummer
14654.46
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 4 moduli, tecnopolimero, Reflex cedro
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


