Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14654.23 PLACCA 4M MARRONE MICALIZZATO - 14654.23

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14654.23 PLACCA 4M MARRONE MICALIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352112216

Artikelnummer

VIW14654.23

Herstellernummer

14654.23

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 4 moduli, tecnopolimero, marrone micalizzato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie