Startseite

VIMAR SPA - VIW14653U.19 PLACCA PLANA UP 3M NERO MATT - 14653U.19

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14653U.19 PLACCA PLANA UP 3M NERO MATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352790551

Artikelnummer

VIW14653U.19

Herstellernummer

14653U.19

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

satiniert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

1228 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

9.75 mm

Einbaubreite:

1228 mm