Startseite

VIMAR SPA - VIW14653U.15 PLACCA PLANA UP 3M TORTORA MATT - 14653U.15

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14653U.15 PLACCA PLANA UP 3M TORTORA MATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352789722

Artikelnummer

VIW14653U.15

Herstellernummer

14653U.15

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

122.8 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

satiniert

RAL-Nummer (ähnlich):

1019

Transparent:

nein

Einbaubreite:

122.8 mm

Tiefe:

9.75 mm

Placca Plana Up 3 moduli, tecnopolimero, tortora matt

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie