Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14653.61 PLACCA 3M ACERO - 14653.61

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14653.61 PLACCA 3M ACERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Holz

  • Werkstoff - Holz

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352230309

Artikelnummer

VIW14653.61

Herstellernummer

14653.61

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Holz

Werkstoff:

Holz

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 3 moduli, legno naturale, acero

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie