Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14653.32 PLACCA 3M ABETE - 14653.32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8001022861879

Artikelnummer

VIW14653.32

Herstellernummer

14653.32

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 3 moduli, tecnopolimero, abete

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie