Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14653.31 PLACCA 3M FRASSINO - 14653.31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352244221

Artikelnummer

VIW14653.31

Herstellernummer

14653.31

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 3 moduli, tecnopolimero, frassino

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie