Startseite

VIMAR SPA - VIW14652U.31 PLACCA PLANA UP 2M CENT. CHAMPAGNE - 14652U.31

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14652U.31 PLACCA PLANA UP 2M CENT. CHAMPAGNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - beige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352790773

Artikelnummer

VIW14652U.31

Herstellernummer

14652U.31

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

beige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

122.8 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

1035

Transparent:

nein

Einbaubreite:

122.8 mm

Tiefe:

9.7 mm

Placca Plana Up 2 moduli centrali, tecnopolimero, champagne