Startseite

VIMAR SPA - VIW14649.20 PLACCA 5M BS ARGENTO OPACO - 14649.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352372191

Artikelnummer

VIW14649.20

Herstellernummer

14649.20

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

5

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

155 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Einbaubreite:

155 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

95 mm

Placca 5 moduli BS, tecnopolimero, vernice argento opaco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie