Startseite

VIMAR SPA - VIW14644.45 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 REFLEX ACQUA - 14644.45

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14644.45 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 REFLEX ACQUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352432703

Artikelnummer

VIW14644.45

Herstellernummer

14644.45

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylglas

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5024

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

222 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

9.3 mm

Einbaubreite:

222 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, Reflex acqua

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie