Startseite

VIMAR SPA - VIW14644.21 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 NICHEL OPACO - 14644.21

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14644.21 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 NICHEL OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352080492

Artikelnummer

VIW14644.21

Herstellernummer

14644.21

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

222 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Transparent:

nein

Einbaubreite:

222 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, nichel opaco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie