Startseite

VIMAR SPA - VIW14641.41 PLACCA 1M REFLEX NEVE - 14641.41

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14641.41 PLACCA 1M REFLEX NEVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Plana

EAN

8007352122864

Artikelnummer

VIW14641.41

Herstellernummer

14641.41

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylglas

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

9 mm

Einbaubreite:

80 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 1 modulo, tecnopolimero, Reflex neve