Startseite

VIMAR SPA - VIW14641.33 PLACCA 1M MAKORE - 14641.33

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14641.33 PLACCA 1M MAKORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352244085

Artikelnummer

VIW14641.33

Herstellernummer

14641.33

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 1 modulo, tecnopolimero, makorè

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie