Startseite

VIMAR SPA - VIW14440 TERMOSTATO ELETTRONICO 230V BIANCO - 14440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Temperatur ablesbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352117761

Artikelnummer

VIW14440

Herstellernummer

14440

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Temperatur ablesbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Breite:

44.8 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

52.2 mm

Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie