VIMAR SPA - VIW14394 APPARECCHIO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 230V - 14394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 6
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352117693
Artikelnummer
VIW14394
Herstellernummer
14394
Hersteller
VIW
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
sonstige
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


