Startseite

VIMAR SPA - VIW14389 LAMPADA SEGNAPASSO LED 230V BIANCO - 14389

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14389 LAMPADA SEGNAPASSO LED 230V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Blinklicht - nein

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Plana

EAN

8007352303027

Artikelnummer

VIW14389

Herstellernummer

14389

Hersteller

VIW

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230 V

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, luce regolabile su tre livelli - 2 moduli.