Startseite

VIMAR SPA - VIW14387.V SPIA PRISMATICA VERDE BIANCO - 14387.V

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14387.V SPIA PRISMATICA VERDE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - E10

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352122529

Artikelnummer

VIW14387.V

Herstellernummer

14387.V

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

E10

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

3 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

6029

Transparent:

nein

Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore verde, bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie